Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M4X40 MS KP Senkschrauben mit Schlitz aus Messing, M 4 x 40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M4X40 MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M4X40 MS KP
EAN/GTIN:
     4043952320945
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1194*
3 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0859*
€ 0,1219*
1 Tag
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0955*
€ 0,128*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0941*
€ 0,1295*
7 Tage
2600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,10*
€ 0,1337*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0892* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
Bufab Group
040327009040000
ab € 0,0218*
Zubehör
Reyher
001257010043000
ab € 0,00592*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.