Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M4X12 A2 Linsensenkschrauben mit Schlitz, A2, M 4 x 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M4X12 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M4X12 A2
EAN/GTIN:
     4043952330142
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0161*
1 Tag
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,017*
6 Tage
2000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0172*
Lager 8670
2000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
6 Tage
2000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.