Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 12 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649200040012
EAN/GTIN:
     4043952330142
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.920 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,016*
2 Tage
1800
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0165*
Lager 4BULW
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,0168*
6 Tage
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0171*
5 Tage
2000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.