Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN975 M12 FEUER VZ 8.8 Gewindestangen, 8.8U feuerverzinkt, 1000 mm, M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00975_AK.JPG
D00975_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN975 M12 FEUER VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN975 M12 FEUER VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952342558
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 feuerverzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 975 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
975
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12 8.8, din 976, din 976 8.8, 501DIN975 M12 FEUER VZ 8.8, DIN975 M12 FEUER VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
214
10
€ 4,90*
ab € 2,0716*
€ 2,8716*
5 Tage
214
1
€ 4,30*
ab € 1,903*
€ 2,9807*
7 Tage
299
1
€ 5,99*
ab € 2,1036*
€ 3,1657*
7 Tage
299
1
€ 7,99*
ab € 2,24*
€ 3,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,5964*
€ 3,8064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8716*
€ 3,4172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7616*
€ 3,2863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6216*
€ 3,1197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5116*
€ 2,9888
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0716*
€ 2,4652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.