Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN988 45X55X2 STAHL Pass-Scheibe DIN 988, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00988_AK.JPG
D00988_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN988 45X55X2 STAHL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN988 45X55X2 STAHL
EAN/GTIN:
     4043952349595
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 45 x 55x2 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 45.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: DIN Normnummer: 988 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser Ring D: 55 mm Innendurchmesser d: 45 mm Norm: DIN 988 Stärke s: 2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
55 mm
Durchmesser:
45.00
Form:
Ohne Formangabe
Innendurchmesser d:
45 mm
Länge:
55.00
Norm:
DIN 988
Normart:
DIN
Normnummer:
988
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, reyher din 988 st 45x55x2, din 988, din 988 stahl, 501DIN988 45X55X2 STAHL, DIN988 45X55X2 STAHL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1010
100
€ 4,30*
ab € 0,2039*
€ 0,286*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2203*
€ 0,2903*
2 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,2229*
€ 0,2929*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2265*
€ 0,2965*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2225*
€ 0,299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.