Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M12X40-AF FEUER Sechskantschrauben, AF, feuerverzinkt, 10.9, M 12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M12X40-AF FEUER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M12X40-AF FEUER
EAN/GTIN:
     4043952699157
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: -AF- Länge: 40.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
-AF-
Länge:
40.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914, 501EN14399-4 M12X40-AF FEUER, EN14399-4 M12X40-AF FEUER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,361*
€ 0,561*
Lager 8670
671
30
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,675*
1 Tag
614
1
€ 5,59*
ab € 0,4448*
€ 0,6848*
4 Tage
846
1
€ 5,49*
ab € 0,4472*
€ 0,6872*
6 Tage
876
1
€ 7,99*
ab € 0,47*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,0668*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.