Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M12X60 A2 Sechskantschrauben mit Schaft, A2, M 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M12X60 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M12X60 A2
EAN/GTIN:
     4043952420140
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,274*
€ 0,4005*
Lager 8670
800
50
€ 4,90*
ab € 0,2963*
€ 0,4063*
2 Tage
1035
50
€ 4,95*
ab € 0,2999*
€ 0,4099*
5 Tage
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,2993*
€ 0,4181*
1 Tag
805
50
€ 5,59*
ab € 0,3047*
€ 0,4247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3963*
€ 0,4716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,22*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,035*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,187*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.