Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M16X120 A4 Sechskantschrauben mit Schaft, A4, M 16 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M16X120 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M16X120 A4
EAN/GTIN:
     4043952423103
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 1,1846*
€ 1,6467*
Lager 8670
350
25
€ 4,90*
ab € 1,2718*
€ 1,6818*
8 Tage
425
25
€ 7,99*
ab € 1,297*
€ 1,717*
2 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 1,3188*
€ 1,7288*
6 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 1,2853*
€ 1,7434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6818*
€ 2,00134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6718*
€ 1,98944
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5618*
€ 1,85854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5118*
€ 1,79904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4318*
€ 1,70384
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2718*
€ 1,51344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.