| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193386 Herst.-Nr.: 40149400160120 EAN/GTIN: 4043952423103 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 218 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 16 x 120 | Ausführung: | A 2-70 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,1846* | € 1,6467* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,2718* | € 1,6818* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,297* | € 1,717* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,3188* | € 1,7288* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2853* | € 1,7434* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|