Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 21X30 Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 21x30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 21X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 21X30
EAN/GTIN:
     4043952589946
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 30 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 21.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,4998*
€ 2,0916*
Lager 8670
150
25
€ 4,90*
ab € 1,6175*
€ 2,1275*
7 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 1,6557*
€ 2,1857*
1 Tag
140
25
€ 5,59*
ab € 1,6707*
€ 2,2007*
5 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 1,6408*
€ 2,2193*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,1275*
€ 2,53173
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,1075*
€ 2,50793
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,9575*
€ 2,32943
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8775*
€ 2,23423
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,8175*
€ 2,16283
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,6175*
€ 1,92483
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 53,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.