| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220407 Herst.-Nr.: 10188995 EAN/GTIN: 4043952589946 |
| |
|
| | |
| Spannstift ISO 8752 geschlitzt 21x 30 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46,36 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 21 x 30 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,4998* | € 2,0916* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,6175* | € 2,1275* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,6557* | € 2,1857* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,6707* | € 2,2007* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,6408* | € 2,2193* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6557* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 54,6425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|