Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88123 5 A4 Teckentrup-Sperrkantscheiben, A4, S 5x10,2x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88123_AK.JPG
R88123_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88123 5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88123 5 A4
EAN/GTIN:
     4043952669129
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Artikel 88123 A 4 Form S TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für normale und kleine Kopfauflagen - Abmessung: S 5x10,2 x1 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SK-S Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88123 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SK-S
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88123
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, R88123 5 A4, 501R88123 5 A4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,082*
2 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,0642*
€ 0,0831*
6 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0665*
€ 0,0871*
1 Tag
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0674*
€ 0,0874*
7 Tage
4000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0708*
€ 0,0913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881239470050000
ab € 0,1935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.