Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88132 15,2X30,7X3,2 A4 Nord-Lock-Scheiben, A4, SP, 15,2x30,7x3,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88132_BR_3D.JPG
R88132_BR_3D.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88132 15,2X30,7X3,2 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88132 15,2X30,7X3,2 A4
EAN/GTIN:
     4043952785706
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 14 SP SS VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: SP Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88132 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
SP
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88132
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, 501R88132 15,2X30,7X3,2 A4, R88132 15,2X30,7X3,2 A4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,0599*
€ 3,7299*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,4057*
€ 4,1057*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,18*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,27*
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 418,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440140000
ab € 1,5554*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340140000
ab € 0,9538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.