Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 14 SPSS (15,2 x 30,7 x 3,2) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 14 SPSS (15,2 x 30,7 x 3,2) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 14 SPSS (15,2 x 30,7 x 3,2) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329450140000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 14 SP SS VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP
Abmessung:
NL14SPSS
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.390 KGM
Materialnummer:
88132.945.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL14SPSS, AM88132140, 88132.945.0140.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,2828*
€ 3,9828*
Lager 4
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,3857*
€ 4,1157*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,19*
7 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 3,5559*
€ 4,3159*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,5659*
€ 4,3159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,1157*
€ 4,89768
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3857*
€ 4,02898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 411,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440140000
ab € 1,5454*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340140000
ab € 0,9405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.