Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrische Spannaufnahme mit EasyFix Positionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422269_d50_0_0tl02_04.1866033872.jpg
202422269_d50_0_0tl02_04.1866033872.jpg
202426929_d50_0_0tl04_00.3460885503.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520132P-160333-B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     132P-160333-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520132P-160333-B
132P-160333-B
132P160333B
Zylindrische Spannaufnahme mit EasyFix PositionierungTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1 DCONMS: 25.4 mm DCONWS: 4.7625 mm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Funktionslänge(LF): 5 mm Gesamtlänge(OAL): 85 mm HerstArtNr: 132P-160333-B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 30000 Körperdurchmesser(BD): 31.4 mm Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Cylindrical clamping (sleeve) -inch: 3/16 Spannlänge(LSC): 85 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1 Körperdurchmesser B: 31.4 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 4.7625 mm Funktionslänge L: 5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
4.7625 mm
DCONMS:
25.4 mm
DCONWS:
4.7625 mm
Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP):
1
Funktionslänge L:
5 mm
Funktionslänge(LF):
5 mm
Gesamtlänge(OAL):
85 mm
HerstArtNr:
132P-160333-B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
30000
Körperdurchmesser B:
31.4 mm
Körperdurchmesser(BD):
31.4 mm
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Cylindrical clamping (sleeve) -inch: 3/16
Spannlänge(LSC):
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.