Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202427459_d50_0_0tl04_00.3457570483.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202F341-0600-050-SC 1710
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2F341-0600-050-SC1710
EAN/GTIN:
     7323222412271
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Drallwinkel(FHA): 42 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenradius(RE): 0.5 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 5 mm Funktionslänge(LF): 57 mm Halsdurchmesser(DN): 5.7 mm HerstArtNr: 2F341-0600-050-SC 1710 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Körperdurchmesser(BD1): 5.7 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 20 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 20.26 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 1 Nutzlänge(LU): 20 mm Rückspanwinkel(GAMP): 10.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 6 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 13 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1710 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL): -0.048 mm Schneidendurchmesser: 6 mm Schneidenlänge: 13 mm Funktionslänge L: 57 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Drallwinkel(FHA):
42 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenradius(RE):
0.5 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
5 mm
Funktionslänge L:
57 mm
Funktionslänge(LF):
57 mm
Halsdurchmesser(DN):
5.7 mm
HerstArtNr:
2F341-0600-050-SC 1710
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Körperdurchmesser(BD1):
5.7 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
20 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
20.26 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
1
Nutzlänge(LU):
20 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
10.5 deg
Schneidendurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
6 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
13 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1710
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL):
-0.048 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, 2F3410600050SC1710, 5202F341-0600-050-SC 1710, 2F341-0600-050-SC 1710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 13 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.