Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202427459_d50_0_0tl04_00.3457570483.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202F341-1000-200-SC 1710
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2F341-1000-200-SC1710
EAN/GTIN:
     7323222412332
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 10 mm Drallwinkel(FHA): 42 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenradius(RE): 2 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 6 mm Funktionslänge(LF): 72 mm Halsdurchmesser(DN): 9.5 mm HerstArtNr: 2F341-1000-200-SC 1710 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Körperdurchmesser(BD1): 9.5 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 30 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 30.43 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 2 Nutzlänge(LU): 30 mm Rückspanwinkel(GAMP): 10.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 22 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1710 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL): -0.058 mm Schneidendurchmesser: 10 mm Schneidenlänge: 22 mm Funktionslänge L: 72 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
10 mm
Drallwinkel(FHA):
42 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenradius(RE):
2 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
6 mm
Funktionslänge L:
72 mm
Funktionslänge(LF):
72 mm
Halsdurchmesser(DN):
9.5 mm
HerstArtNr:
2F341-1000-200-SC 1710
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Körperdurchmesser(BD1):
9.5 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
30 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
30.43 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
2
Nutzlänge(LU):
30 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
10.5 deg
Schneidendurchmesser:
10 mm
Schneidendurchmesser(DC):
10 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
22 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1710
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL):
-0.058 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, 2F3411000200SC1710, 2F341-1000-200-SC 1710, 5202F341-1000-200-SC 1710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.