Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202427459_d50_0_0tl04_00.3457570483.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202F341-1200-100-SC 1710
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2F341-1200-100-SC1710
EAN/GTIN:
     7323222412349
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 12 mm Drallwinkel(FHA): 42 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 72600 1/min Eckenradius(RE): 1 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 10 mm Funktionslänge(LF): 83 mm Halsdurchmesser(DN): 11.4 mm HerstArtNr: 2F341-1200-100-SC 1710 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Körperdurchmesser(BD1): 11.4 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 36 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 36.52 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 36 mm Rückspanwinkel(GAMP): 10.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 26 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1710 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL): -0.07 mm Schneidendurchmesser: 12 mm Schneidenlänge: 26 mm Funktionslänge L: 83 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
12 mm
Drallwinkel(FHA):
42 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
72600 1/min
Eckenradius(RE):
1 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
10 mm
Funktionslänge L:
83 mm
Funktionslänge(LF):
83 mm
Halsdurchmesser(DN):
11.4 mm
HerstArtNr:
2F341-1200-100-SC 1710
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Körperdurchmesser(BD1):
11.4 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
36 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
36.52 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge(LU):
36 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
10.5 deg
Schneidendurchmesser:
12 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
26 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1710
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL):
-0.07 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, 2F341-1200-100-SC 1710, 2F3411200100SC1710, 5202F341-1200-100-SC 1710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.