Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422416_d50_0_0tl02_04.145802793.jpg
202422416_d50_0_0tl02_04.145802793.jpg
202427466_d50_0_0tl04_00.3382158449.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202F341-1600-400-SD 1710
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2F341-1600-400-SD1710
EAN/GTIN:
     7323222412486
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 16 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 16 mm Drallwinkel(FHA): 42 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 22800 1/min Eckenradius(RE): 4 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 8 mm Funktionslänge(LF): 92 mm Halsdurchmesser(DN): 15.2 mm HerstArtNr: 2F341-1600-400-SD 1710 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Körperdurchmesser(BD1): 15.2 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 42 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 42.69 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 4 Nutzlänge(LU): 42 mm Rückspanwinkel(GAMP): 10.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 34 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1710 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL): -0.07 mm Schneidendurchmesser: 16 mm Schneidenlänge: 34 mm Funktionslänge L: 92 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 16
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
16 mm
Drallwinkel(FHA):
42 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
22800 1/min
Eckenradius(RE):
4 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
8 mm
Funktionslänge L:
92 mm
Funktionslänge(LF):
92 mm
Halsdurchmesser(DN):
15.2 mm
HerstArtNr:
2F341-1600-400-SD 1710
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Körperdurchmesser(BD1):
15.2 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
42 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
42.69 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
4
Nutzlänge(LU):
42 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
10.5 deg
Schneidendurchmesser:
16 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidenlänge:
34 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
34 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1710
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL):
-0.07 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, schaftfräser d16 vhm, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, 2F341-1600-400-SD 1710, 2F3411600400SD1710, 5202F341-1600-400-SD 1710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.