Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422416_d50_0_0tl02_04.145802793.jpg
202422416_d50_0_0tl02_04.145802793.jpg
202427466_d50_0_0tl04_00.3382158449.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202F341-2000-400-SD 1710
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2F341-2000-400-SD1710
EAN/GTIN:
     7323222412509
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 20 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 20 mm Drallwinkel(FHA): 42 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 13200 1/min Eckenradius(RE): 4 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 12 mm Funktionslänge(LF): 104 mm Halsdurchmesser(DN): 19 mm HerstArtNr: 2F341-2000-400-SD 1710 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Körperdurchmesser(BD1): 19 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 52 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 52.87 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 4 Nutzlänge(LU): 52 mm Rückspanwinkel(GAMP): 10.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 20 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 42 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1710 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL): -0.084 mm Schneidendurchmesser: 20 mm Schneidenlänge: 42 mm Funktionslänge L: 104 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 20
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20 mm
Drallwinkel(FHA):
42 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
13200 1/min
Eckenradius(RE):
4 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
12 mm
Funktionslänge L:
104 mm
Funktionslänge(LF):
104 mm
Halsdurchmesser(DN):
19 mm
HerstArtNr:
2F341-2000-400-SD 1710
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Körperdurchmesser(BD1):
19 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
52 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
52.87 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
4
Nutzlänge(LU):
52 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
10.5 deg
Schneidendurchmesser:
20 mm
Schneidendurchmesser(DC):
20 mm
Schneidenlänge:
42 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
42 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1710
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL):
-0.084 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm schaftfräser ø20, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, 2F3412000400SD1710, 2F341-2000-400-SD 1710, 5202F341-2000-400-SD 1710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 380,22*
€ 452,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.