Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-Sid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202422415_d50_0_0tl02_04.2803469283.jpg
202427459_d50_0_0tl04_00.3457570483.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-5202F341-2500-400-SC 1710
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     2F341-2500-400-SC1710
EAN/GTIN:
     7323222412455
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 25 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 25 mm Drallwinkel(FHA): 42 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8200 1/min Eckenradius(RE): 4 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 17 mm Funktionslänge(LF): 121 mm Halsdurchmesser(DN): 23.75 mm HerstArtNr: 2F341-2500-400-SC 1710 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Körperdurchmesser(BD1): 23.75 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 30 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 63 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 64.08 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 4 Nutzlänge(LU): 63 mm Rückspanwinkel(GAMP): 10.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 25 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 52 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1710 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL): -0.084 mm Schneidendurchmesser: 25 mm Schneidenlänge: 52 mm Funktionslänge L: 121 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 25
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
25 mm
Drallwinkel(FHA):
42 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8200 1/min
Eckenradius(RE):
4 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
17 mm
Funktionslänge L:
121 mm
Funktionslänge(LF):
121 mm
Halsdurchmesser(DN):
23.75 mm
HerstArtNr:
2F341-2500-400-SC 1710
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Körperdurchmesser(BD1):
23.75 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
30 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
63 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
64.08 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
4
Nutzlänge(LU):
63 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
10.5 deg
Schneidendurchmesser:
25 mm
Schneidendurchmesser(DC):
25 mm
Schneidenlänge:
52 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
52 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1710
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere Schneidendurchmessertoleranz(DCTOLL):
-0.084 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, 5202F341-2500-400-SC 1710, 2F3412500400SC1710, 2F341-2500-400-SC 1710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,47*
€ 432,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.