| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-5202F380-1905-228ASD 1745 Herst.-Nr.: 2F380-1905-228ASD1745 EAN/GTIN: 7323225532761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Highfeed-SidTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): ADINTMS Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): ZEFP BarCode (EAN): 7323225532761 Basis-Klassifizierung(BSG): BSG Coating Process Type: Coating Process Type Coating Type: Coating Type DCONMS: DCONMS mm Drallwinkel(FHA): FHA deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): RPMX 1/min Eckenradius(RE): RE mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): RMPX deg Funktionsdurchmesser(DCF): DCF mm Funktionslänge(LF): LF mm Halsdurchmesser(DN): DN mm HerstArtNr: 2F380-1905-228ASD 1745 Hersteller: SANDVIK COROMANT ISO Cutting Tool Material: ISO Cutting Tool Material Kühlmitteldruck(CP): CP bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): CNSC Lebenszyklusstatus(LCS): LCS Masse (Gewicht)(WT): WT kg Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): NORGMX Nutzlänge(LU): LU mm Rückspanwinkel(GAMP): GAMP deg Schneidendurchmesser(DC): DC mm Schneidenlänge, max.(APMX): APMX mm Seitenspanwinkel(GAMF): GAMF deg Sorte(Grade): Grade Stock Category: Stock Category Substrate Type: Substrate Type Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): TCDCON Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | ADINTMS | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): | ZEFP | BarCode (EAN): | 7323225532761 | Basis-Klassifizierung(BSG): | BSG | Coating Process Type: | Coating Process Type | Coating Type: | Coating Type | DCONMS: | DCONMS mm | Drallwinkel(FHA): | FHA deg | Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): | RPMX 1/min | Eckenradius(RE): | RE mm | Eintauchwinkel, max.(RMPX): | RMPX deg | Funktionsdurchmesser(DCF): | DCF mm | Funktionslänge(LF): | LF mm | Halsdurchmesser(DN): | DN mm | HerstArtNr: | 2F380-1905-228ASD 1745 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | ISO Cutting Tool Material: | ISO Cutting Tool Material | Kühlmitteldruck(CP): | CP bar | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | CNSC | Lebenszyklusstatus(LCS): | LCS | Masse (Gewicht)(WT): | WT kg | Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): | NORGMX | Nutzlänge(LU): | LU mm | Rückspanwinkel(GAMP): | GAMP deg | Schneidendurchmesser(DC): | DC mm | Schneidenlänge, max.(APMX): | APMX mm | Seitenspanwinkel(GAMF): | GAMF deg | Sorte(Grade): | Grade | Stock Category: | Stock Category | Substrate Type: | Substrate Type | Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): | TCDCON |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |