Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 415 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202422204_d50_0_0tl02_04.794126779.jpg
202628920_d50_0_1tl04_04.633666469.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520415-016A12-05H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     415-016A12-05H
EAN/GTIN:
     7323221195939
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 415 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 12 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 21300 1/min Einstellwinkel(KAPR): 15 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 0.97 deg Funktionslänge(LF): 140 mm HerstArtNr: 415-016A12-05H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 12 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 15 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 7.6 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 16 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 3 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 0.85 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 415 -size 0502 (415N-050206M) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 12 mm Schneidendurchmesser: 7.6 mm Funktionslänge L: 140 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 3
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Aufnahmedurchmesser:
12 mm
DCONMS:
12 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
21300 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
15 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
0.97 deg
Funktionslänge L:
140 mm
Funktionslänge(LF):
140 mm
HerstArtNr:
415-016A12-05H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
12 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
15 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
7.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
7.6 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
16 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
3 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
0.85 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 415 -size 0502 (415N-050206M)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, scheibenfräser, 415-016A12-05H, 520415-016A12-05H, 415016A1205H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.