Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 415 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202422209_d50_0_0tl02_04.2567204630.jpg
202628922_d50_0_1tl04_04.4010446121.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520415-13EH12-05H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     415-13EH12-05H
EAN/GTIN:
     7323221195984
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 415 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E12 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 11.7 mm Drehmoment(TQ): 0.6 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 23600 1/min Einstellwinkel(KAPR): 15 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 0.85 deg Funktionslänge(LF): 25 mm HerstArtNr: 415-13EH12-05H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 11 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 10 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 4.6 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 13 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 3 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 0.85 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 415 -size 0502 (415N-050206M) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 11.7 mm Schneidendurchmesser: 4.6 mm Funktionslänge L: 25 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E12
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
11.7 mm
DCONMS:
11.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.6 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
23600 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
15 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
0.85 deg
Funktionslänge L:
25 mm
Funktionslänge(LF):
25 mm
HerstArtNr:
415-13EH12-05H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
11 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
10 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
4.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
4.6 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
13 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
3 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
0.85 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 415 -size 0502 (415N-050206M)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, scheibenfräser, 520415-13EH12-05H, 41513EH1205H, 415-13EH12-05H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.