Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 430 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422546_d50_0_0tl02_04.2461738444.jpg
202422546_d50_0_0tl02_04.2461738444.jpg
202427492_d50_0_0tl04_00.3413098502.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520430.1-0500-030A1-NM N1BU
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     43010500030A1NMN1BU
EAN/GTIN:
     7323223843098
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
vhm-bohrer 5mm
CoroDrill® 430 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.03 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 50000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 6 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 83.97 mm Gesamtlänge(OAL): 85 mm HerstArtNr: 430.1-0500-030A1-NM N1BU Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 4 Nutzlänge(LU): 30 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 5.03 mm Schneidendurchmesser(DC): 5 mm Sorte(Grade): N1BU Spannutenlänge(LCF): 37.5 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): 5 mm Winkel, 1. Stufe(SIG): 135 deg Schneidendurchmesser: 5 mm Nutzlänge: 30 mm Gesamtlänge: 85 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.03 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
50000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
6
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
83.97 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Gesamtlänge(OAL):
85 mm
HerstArtNr:
430.1-0500-030A1-NM N1BU
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
4
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
5.03 mm
Schneidendurchmesser:
5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
5 mm
Sorte(Grade):
N1BU
Spannutenlänge(LCF):
37.5 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
5 mm
Winkel, 1. Stufe(SIG):
135 deg
Weitere Suchbegriffe: vhm bohrer, 430.1-0500-030A1-NM N1BU, 43010500030A1NMN1BU, 520430.1-0500-030A1-NM N1BU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.