Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 430 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422547_d50_0_0tl02_04.4158398090.jpg
202422547_d50_0_0tl02_04.4158398090.jpg
202427493_d50_0_0tl04_00.2919824192.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520430.4-0680-040A1-NM N1BU
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     430.4-0680-040A1-NMN1BU
EAN/GTIN:
     7323223844149
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 430 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.41 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 10 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 50000 1/min Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 103.59 mm Gesamtlänge(OAL): 105 mm HerstArtNr: 430.4-0680-040A1-NM N1BU Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 4 Nutzlänge(LU): 40.4 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 6.836 mm Schneidendurchmesser(DC1): 6.8 mm Schneidendurchmesser(DC2): 10 mm Sorte(Grade): N1BU Spannutenlänge(LCF): 50.4 mm Stufenlänge, 1. Stufe(SDL): 20.4 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): 6.8 mm Winkel, 1. Stufe(SIG): 135 deg Nutzlänge: 40.4 mm Funktionslänge L: 103.59 mm Spannutenlänge LC: 50.4 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.41 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
10 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
50000 1/min
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge L:
103.59 mm
Funktionslänge(LF):
103.59 mm
Gesamtlänge(OAL):
105 mm
HerstArtNr:
430.4-0680-040A1-NM N1BU
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
4
Nutzlänge:
40.4 mm
Nutzlänge(LU):
40.4 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
6.836 mm
Schneidendurchmesser(DC1):
6.8 mm
Schneidendurchmesser(DC2):
10 mm
Sorte(Grade):
N1BU
Spannutenlänge LC:
50.4 mm
Spannutenlänge(LCF):
50.4 mm
Stufenlänge, 1. Stufe(SDL):
20.4 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
6.8 mm
Winkel, 1. Stufe(SIG):
135 deg
Weitere Suchbegriffe: 520430.4-0680-040A1-NM N1BU, 430.4-0680-040A1-NM N1BU, 43040680040A1NMN1BU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.