Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 452 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421557_d50_0_0tl02_04.518235177.jpg
202421557_d50_0_0tl02_04.518235177.jpg
202427183_d50_0_0tl04_00.2052820766.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520452.1-0556-044A0-C H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     45210556044A0CH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
vhm-bohrer 5,6mm
CoroDrill® 452 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 12.32 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 7/32 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 5.55625 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 50000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 10.215943854598 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 89.28 mm Gesamtlänge(OAL): 101.6 mm HerstArtNr: 452.1-0556-044A0-C H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 56.77 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 5.567 mm Schneidendurchmesser(DC): 5.557 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 63.12 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): 5.539 mm Winkel, 1. Stufe(SIG): 118 deg Schneidendurchmesser: 5.557 mm Funktionslänge L: 89.28 mm Nutzlänge: 56.77 mm Gesamtlänge: 101.6 mm Aufnahmedurchmesser: 5.55625 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
12.32 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 7/32
Aufnahmedurchmesser:
5.55625 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
5.55625 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
50000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
10.215943854598
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge L:
89.28 mm
Funktionslänge(LF):
89.28 mm
Gesamtlänge:
101.6 mm
Gesamtlänge(OAL):
101.6 mm
HerstArtNr:
452.1-0556-044A0-C H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
56.77 mm
Nutzlänge(LU):
56.77 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
5.567 mm
Schneidendurchmesser:
5.557 mm
Schneidendurchmesser(DC):
5.557 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
63.12 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
5.539 mm
Winkel, 1. Stufe(SIG):
118 deg
Weitere Suchbegriffe: vhm bohrer, 520452.1-0556-044A0-C H10F, 452.1-0556-044A0-C H10F, 45210556044A0CH10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.