Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202426943_d50_0_0tl04_00.1868582407.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-0635-019A1-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-0635-019A1-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.9 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 8 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15038 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.149606299213 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 78.1 mm Gesamtlänge(OAL): 79 mm HerstArtNr: 460.1-0635-019A1-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 20 mm Schneidendurchmesser(DC): 6.35 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 34 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 6.35 mm Nutzlänge: 20 mm Gesamtlänge: 79 mm Aufnahmedurchmesser: 8 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.9 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
8 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15038 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.149606299213
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
78.1 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Gesamtlänge(OAL):
79 mm
HerstArtNr:
460.1-0635-019A1-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
20 mm
Nutzlänge(LU):
20 mm
Schneidendurchmesser:
6.35 mm
Schneidendurchmesser(DC):
6.35 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
34 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.