Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202426942_d50_0_0tl04_00.168260929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-0930-028A0-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     46010930028A0XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.4 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 10 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8557 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.150537634409 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 87.6 mm Gesamtlänge(OAL): 89 mm HerstArtNr: 460.1-0930-028A0-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 29.3 mm Schneidendurchmesser(DC): 9.3 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 47 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 9.3 mm Nutzlänge: 29.3 mm Gesamtlänge: 89 mm Aufnahmedurchmesser: 10 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.4 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Aufnahmedurchmesser:
10 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
10 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8557 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.150537634409
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
87.6 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Gesamtlänge(OAL):
89 mm
HerstArtNr:
460.1-0930-028A0-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
29.3 mm
Nutzlänge(LU):
29.3 mm
Schneidendurchmesser:
9.3 mm
Schneidendurchmesser(DC):
9.3 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
47 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 19 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.