Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202426943_d50_0_0tl04_00.1868582407.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-0992-050A1-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-0992-050A1-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.5 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 L Coating Process Type: PVD DCONMS: 10 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9624 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 4.848790322581 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 101.5 mm Gesamtlänge(OAL): 103 mm HerstArtNr: 460.1-0992-050A1-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 48.1 mm Schneidendurchmesser(DC): 9.92 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 61 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 9.92 mm Nutzlänge: 48.1 mm Gesamtlänge: 103 mm Aufnahmedurchmesser: 10 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.5 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Aufnahmedurchmesser:
10 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 L
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
10 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9624 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
4.848790322581
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
101.5 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Gesamtlänge(OAL):
103 mm
HerstArtNr:
460.1-0992-050A1-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
48.1 mm
Nutzlänge(LU):
48.1 mm
Schneidendurchmesser:
9.92 mm
Schneidendurchmesser(DC):
9.92 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
61 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 17 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.