Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202426943_d50_0_0tl04_00.1868582407.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-1200-090A1-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     46011200090A1XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.8 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 12 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8594 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.15 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 178.2 mm Gesamtlänge(OAL): 180 mm HerstArtNr: 460.1-1200-090A1-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 97.8 mm Schneidendurchmesser(DC): 12 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 128 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 12 mm Nutzlänge: 97.8 mm Gesamtlänge: 180 mm Aufnahmedurchmesser: 12 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.8 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12
Aufnahmedurchmesser:
12 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
12 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8594 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.15
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
178.2 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Gesamtlänge(OAL):
180 mm
HerstArtNr:
460.1-1200-090A1-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
97.8 mm
Nutzlänge(LU):
97.8 mm
Schneidendurchmesser:
12 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
128 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 11 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.