Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202426942_d50_0_0tl04_00.168260929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-1310-039A0-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-1310-039A0-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 14 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 14 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 6076 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.145038167939 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 105 mm Gesamtlänge(OAL): 107 mm HerstArtNr: 460.1-1310-039A0-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 41.2 mm Schneidendurchmesser(DC): 13.1 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 60 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 13.1 mm Nutzlänge: 41.2 mm Gesamtlänge: 107 mm Aufnahmedurchmesser: 14 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 14
Aufnahmedurchmesser:
14 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
14 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
6076 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.145038167939
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
105 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Gesamtlänge(OAL):
107 mm
HerstArtNr:
460.1-1310-039A0-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
41.2 mm
Nutzlänge(LU):
41.2 mm
Schneidendurchmesser:
13.1 mm
Schneidendurchmesser(DC):
13.1 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
60 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.