Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202426943_d50_0_0tl04_00.1868582407.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-1349-101A1-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-1349-101A1-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 14 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 14 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 7643 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.15418828762 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 200 mm Gesamtlänge(OAL): 202 mm HerstArtNr: 460.1-1349-101A1-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 110 mm Schneidendurchmesser(DC): 13.49 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 151 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 13.49 mm Nutzlänge: 110 mm Gesamtlänge: 202 mm Aufnahmedurchmesser: 14 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 14
Aufnahmedurchmesser:
14 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
14 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
7643 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.15418828762
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
200 mm
Gesamtlänge:
202 mm
Gesamtlänge(OAL):
202 mm
HerstArtNr:
460.1-1349-101A1-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
110 mm
Nutzlänge(LU):
110 mm
Schneidendurchmesser:
13.49 mm
Schneidendurchmesser(DC):
13.49 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
151 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: 460.1-1349-101A1-XM GC34, 46011349101A1XMGC34, 520460.1-1349-101A1-XM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.