Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202426943_d50_0_0tl04_00.1868582407.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-1420-107A1-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     46011420107A1XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.1 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 16 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 7263 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.147887323944 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 224.9 mm Gesamtlänge(OAL): 227 mm HerstArtNr: 460.1-1420-107A1-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 115.7 mm Schneidendurchmesser(DC): 14.2 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 172 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 14.2 mm Nutzlänge: 115.7 mm Gesamtlänge: 227 mm Aufnahmedurchmesser: 16 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.1 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16
Aufnahmedurchmesser:
16 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
16 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
7263 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.147887323944
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
224.9 mm
Gesamtlänge:
227 mm
Gesamtlänge(OAL):
227 mm
HerstArtNr:
460.1-1420-107A1-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
115.7 mm
Nutzlänge(LU):
115.7 mm
Schneidendurchmesser:
14.2 mm
Schneidendurchmesser(DC):
14.2 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
172 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.