Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202426942_d50_0_0tl04_00.168260929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-1780-053A0-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-1780-053A0-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.7 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 18 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 18 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 4471 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.101123595506 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 120.3 mm Gesamtlänge(OAL): 123 mm HerstArtNr: 460.1-1780-053A0-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 55.2 mm Schneidendurchmesser(DC): 17.8 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 73 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 17.8 mm Nutzlänge: 55.2 mm Gesamtlänge: 123 mm Aufnahmedurchmesser: 18 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.7 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 18
Aufnahmedurchmesser:
18 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
18 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
4471 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.101123595506
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
120.3 mm
Gesamtlänge:
123 mm
Gesamtlänge(OAL):
123 mm
HerstArtNr:
460.1-1780-053A0-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
55.2 mm
Nutzlänge(LU):
55.2 mm
Schneidendurchmesser:
17.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
17.8 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
73 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, bohrer din 6537, 520460.1-1780-053A0-XM GC34, 46011780053A0XMGC34, 460.1-1780-053A0-XM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.