Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202426943_d50_0_0tl04_00.1868582407.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-1850-056A1-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-1850-056A1-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.8 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 20 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 5162 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.151351351351 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 128.2 mm Gesamtlänge(OAL): 131 mm HerstArtNr: 460.1-1850-056A1-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 58.3 mm Schneidendurchmesser(DC): 18.5 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 79 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 18.5 mm Nutzlänge: 58.3 mm Gesamtlänge: 131 mm Aufnahmedurchmesser: 20 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.8 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20
Aufnahmedurchmesser:
20 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
5162 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.151351351351
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
128.2 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Gesamtlänge(OAL):
131 mm
HerstArtNr:
460.1-1850-056A1-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
58.3 mm
Nutzlänge(LU):
58.3 mm
Schneidendurchmesser:
18.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
18.5 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
79 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, bohrer din 6537, 520460.1-1850-056A1-XM GC34, 46011850056A1XMGC34, 460.1-1850-056A1-XM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.