Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202421561_d50_0_0tl02_04.3789470495.jpg
202426943_d50_0_0tl04_00.1868582407.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-1950-146A1-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-1950-146A1-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.9 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 20 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 5289 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.148717948718 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 266.1 mm Gesamtlänge(OAL): 269 mm HerstArtNr: 460.1-1950-146A1-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 158.9 mm Schneidendurchmesser(DC): 19.5 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 215 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 19.5 mm Nutzlänge: 158.9 mm Gesamtlänge: 269 mm Aufnahmedurchmesser: 20 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.9 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20
Aufnahmedurchmesser:
20 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
5289 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.148717948718
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
266.1 mm
Gesamtlänge:
269 mm
Gesamtlänge(OAL):
269 mm
HerstArtNr:
460.1-1950-146A1-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
158.9 mm
Nutzlänge(LU):
158.9 mm
Schneidendurchmesser:
19.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
19.5 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
215 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: 46011950146A1XMGC34, 520460.1-1950-146A1-XM GC34, 460.1-1950-146A1-XM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,98*
€ 522,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,51*
€ 512,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.