Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202426942_d50_0_0tl04_00.168260929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-2000-090A0-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     460.1-2000-090A0-XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 3 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 L Coating Process Type: PVD DCONMS: 20 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 3979 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 4.25 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 150 mm Gesamtlänge(OAL): 153 mm HerstArtNr: 460.1-2000-090A0-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 85 mm Schneidendurchmesser(DC): 20 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 101 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 20 mm Nutzlänge: 85 mm Gesamtlänge: 153 mm Aufnahmedurchmesser: 20 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
3 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20
Aufnahmedurchmesser:
20 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 L
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
3979 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
4.25
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
150 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Gesamtlänge(OAL):
153 mm
HerstArtNr:
460.1-2000-090A0-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
85 mm
Nutzlänge(LU):
85 mm
Schneidendurchmesser:
20 mm
Schneidendurchmesser(DC):
20 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
101 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, bohrer din 6537, 46012000090A0XMGC34, 460.1-2000-090A0-XM GC34, 520460.1-2000-090A0-XM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.