Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520620-2520 H10 SANDVIK Wendeschneidplatten für Flachschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202957233_d50_0_0tl04_00.1592449022.jpg
202957233_d50_0_0tl04_00.1592449022.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520620-2520 H10
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     620-2520H10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachschaber mit HM-Wechselplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wendeschneidplatte zum RäumenTechnische Eigenschaften: HerstArtNr: 620-2520 H10 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Sorte(Grade): H10 Substrate Type: WC Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
HerstArtNr:
620-2520 H10
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Sorte(Grade):
H10
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520620-2520 H10, 620-2520 H10, 6202520H10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.