Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0318-025A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86010318025A1NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.4 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 48122 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.11320754717 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 76.6 mm Gesamtlänge(OAL): 77 mm HerstArtNr: 860.1-0318-025A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 25.8 mm Schneidendurchmesser(DC): 3.18 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 36 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 3.18 mm Nutzlänge: 25.8 mm Gesamtlänge: 77 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.4 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
48122 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.11320754717
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
76.6 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Gesamtlänge(OAL):
77 mm
HerstArtNr:
860.1-0318-025A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
25.8 mm
Nutzlänge(LU):
25.8 mm
Schneidendurchmesser:
3.18 mm
Schneidendurchmesser(DC):
3.18 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
36 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.