Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0460-037A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-0460-037A1-NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.6 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 33215 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.130434782609 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 85.4 mm Gesamtlänge(OAL): 86 mm HerstArtNr: 860.1-0460-037A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 37.4 mm Schneidendurchmesser(DC): 4.6 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 47 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 4.6 mm Nutzlänge: 37.4 mm Gesamtlänge: 86 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.6 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
33215 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.130434782609
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
85.4 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Gesamtlänge(OAL):
86 mm
HerstArtNr:
860.1-0460-037A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
37.4 mm
Nutzlänge(LU):
37.4 mm
Schneidendurchmesser:
4.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
4.6 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
47 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Weitere Suchbegriffe: 860.1-0460-037A1-NM H10F, 86010460037A1NMH10F, 520860.1-0460-037A1-NM H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.