Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422607_d50_0_0tl02_04.3697129329.jpg
202422607_d50_0_0tl02_04.3697129329.jpg
202427457_d50_0_0tl04_00.3622706644.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0470-014A1-SM 1210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-0470-014A1-SM1210
EAN/GTIN:
     7323223766625
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.86 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 4741 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.19148936170213 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 65.21 mm Gesamtlänge(OAL): 66 mm HerstArtNr: 860.1-0470-014A1-SM 1210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 15 mm Schneidendurchmesser(DC): 4.7 mm Sorte(Grade): 1210 Spannutenlänge(LCF): 24 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 4.7 mm Nutzlänge: 15 mm Gesamtlänge: 66 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.86 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
4741 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.19148936170213
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
65.21 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Gesamtlänge(OAL):
66 mm
HerstArtNr:
860.1-0470-014A1-SM 1210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
15 mm
Nutzlänge(LU):
15 mm
Schneidendurchmesser:
4.7 mm
Schneidendurchmesser(DC):
4.7 mm
Sorte(Grade):
1210
Spannutenlänge(LCF):
24 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.