Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0680-020A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-0680-020A1-NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.9 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K DCONMS: 8 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 22469 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.132352941176 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 78.1 mm Gesamtlänge(OAL): 79 mm HerstArtNr: 860.1-0680-020A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 21.3 mm Schneidendurchmesser(DC): 6.8 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 34 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 6.8 mm Nutzlänge: 21.3 mm Gesamtlänge: 79 mm Aufnahmedurchmesser: 8 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.9 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
DCONMS:
8 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
22469 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.132352941176
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
78.1 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Gesamtlänge(OAL):
79 mm
HerstArtNr:
860.1-0680-020A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
21.3 mm
Nutzlänge(LU):
21.3 mm
Schneidendurchmesser:
6.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
6.8 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
34 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.