Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0870-070A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-0870-070A1-NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.2 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 10 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 17562 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.137931034483 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 143.8 mm Gesamtlänge(OAL): 145 mm HerstArtNr: 860.1-0870-070A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 70.8 mm Schneidendurchmesser(DC): 8.7 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 100 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 8.7 mm Nutzlänge: 70.8 mm Gesamtlänge: 145 mm Aufnahmedurchmesser: 10 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.2 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Aufnahmedurchmesser:
10 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
10 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
17562 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.137931034483
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
143.8 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Gesamtlänge(OAL):
145 mm
HerstArtNr:
860.1-0870-070A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
70.8 mm
Nutzlänge(LU):
70.8 mm
Schneidendurchmesser:
8.7 mm
Schneidendurchmesser(DC):
8.7 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
100 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Weitere Suchbegriffe: 520860.1-0870-070A1-NM H10F, 860.1-0870-070A1-NM H10F, 86010870070A1NMH10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.