Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422608_d50_0_0tl02_04.2697119568.jpg
202422608_d50_0_0tl02_04.2697119568.jpg
202427456_d50_0_0tl04_00.2995332754.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0930-046A1-SM 1210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-0930-046A1-SM1210
EAN/GTIN:
     7323224681729
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.69 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 L Coating Process Type: PVD DCONMS: 10 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 2396 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 4.978494623656 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 101.44 mm Gesamtlänge(OAL): 103 mm HerstArtNr: 860.1-0930-046A1-SM 1210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 46.3 mm Schneidendurchmesser(DC): 9.3 mm Sorte(Grade): 1210 Spannutenlänge(LCF): 61 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 9.3 mm Nutzlänge: 46.3 mm Gesamtlänge: 103 mm Aufnahmedurchmesser: 10 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.69 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Aufnahmedurchmesser:
10 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 L
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
10 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
2396 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
4.978494623656
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
101.44 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Gesamtlänge(OAL):
103 mm
HerstArtNr:
860.1-0930-046A1-SM 1210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
46.3 mm
Nutzlänge(LU):
46.3 mm
Schneidendurchmesser:
9.3 mm
Schneidendurchmesser(DC):
9.3 mm
Sorte(Grade):
1210
Spannutenlänge(LCF):
61 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.