Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-1180-094A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86011180094A1NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.6 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 12 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12948 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 8.135593220339 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 169.4 mm Gesamtlänge(OAL): 171 mm HerstArtNr: 860.1-1180-094A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 96 mm Schneidendurchmesser(DC): 11.8 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 120 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 11.8 mm Nutzlänge: 96 mm Gesamtlänge: 171 mm Aufnahmedurchmesser: 12 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.6 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12
Aufnahmedurchmesser:
12 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
12 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12948 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
8.135593220339
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
169.4 mm
Gesamtlänge:
171 mm
Gesamtlänge(OAL):
171 mm
HerstArtNr:
860.1-1180-094A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
96 mm
Nutzlänge(LU):
96 mm
Schneidendurchmesser:
11.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
11.8 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
120 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.