Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-1500-045A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-1500-045A1-NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K DCONMS: 16 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 10186 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.133333333333 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 113 mm Gesamtlänge(OAL): 115 mm HerstArtNr: 860.1-1500-045A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 47 mm Schneidendurchmesser(DC): 15 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 65 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 15 mm Nutzlänge: 47 mm Gesamtlänge: 115 mm Aufnahmedurchmesser: 16 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16
Aufnahmedurchmesser:
16 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
DCONMS:
16 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
10186 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.133333333333
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
113 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Gesamtlänge(OAL):
115 mm
HerstArtNr:
860.1-1500-045A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
47 mm
Nutzlänge(LU):
47 mm
Schneidendurchmesser:
15 mm
Schneidendurchmesser(DC):
15 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
65 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, bohrer din 6537, 86011500045A1NMH10F, 520860.1-1500-045A1-NM H10F, 860.1-1500-045A1-NM H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.