Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-1550-047A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-1550-047A1-NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.1 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K DCONMS: 16 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9857 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.135483870968 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 112.9 mm Gesamtlänge(OAL): 115 mm HerstArtNr: 860.1-1550-047A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 48.6 mm Schneidendurchmesser(DC): 15.5 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 65 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 15.5 mm Nutzlänge: 48.6 mm Gesamtlänge: 115 mm Aufnahmedurchmesser: 16 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.1 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 16
Aufnahmedurchmesser:
16 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
DCONMS:
16 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9857 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.135483870968
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
112.9 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Gesamtlänge(OAL):
115 mm
HerstArtNr:
860.1-1550-047A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
48.6 mm
Nutzlänge(LU):
48.6 mm
Schneidendurchmesser:
15.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
15.5 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
65 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.