Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202421552_d50_0_0tl02_04.896103478.jpg
202426937_d50_0_0tl04_00.1214915334.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-1900-057A1-NM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     860.1-1900-057A1-NMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.5 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K DCONMS: 20 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8042 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.131578947368 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H7 Funktionslänge(LF): 128.5 mm Gesamtlänge(OAL): 131 mm HerstArtNr: 860.1-1900-057A1-NM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 59.5 mm Schneidendurchmesser(DC): 19 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 79 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 130 deg Schneidendurchmesser: 19 mm Nutzlänge: 59.5 mm Gesamtlänge: 131 mm Aufnahmedurchmesser: 20 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H7
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.5 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20
Aufnahmedurchmesser:
20 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
DCONMS:
20 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8042 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.131578947368
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H7
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H7
Funktionslänge(LF):
128.5 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Gesamtlänge(OAL):
131 mm
HerstArtNr:
860.1-1900-057A1-NM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
59.5 mm
Nutzlänge(LU):
59.5 mm
Schneidendurchmesser:
19 mm
Schneidendurchmesser(DC):
19 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
79 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
130 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 409,22*
€ 486,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.