Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421689_d50_0_0tl02_04.2528300125.jpg
202421689_d50_0_0tl02_04.2528300125.jpg
202426920_d50_0_0tl04_00.921961995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520861.1-0330-066A1-GM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86110330066A1GMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
vhm-bohrer 3,3mm
CoroDrill® 861 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.5 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 28166 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 20.151515151515 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 117.4 mm Gesamtlänge(OAL): 118 mm HerstArtNr: 861.1-0330-066A1-GM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 66.5 mm Schneidendurchmesser(DC): 3.3 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 76 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 3.3 mm Nutzlänge: 66.5 mm Gesamtlänge: 118 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.5 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
28166 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
20.151515151515
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
117.4 mm
Gesamtlänge:
118 mm
Gesamtlänge(OAL):
118 mm
HerstArtNr:
861.1-0330-066A1-GM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
66.5 mm
Nutzlänge(LU):
66.5 mm
Schneidendurchmesser:
3.3 mm
Schneidendurchmesser(DC):
3.3 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
76 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: vhm bohrer, 86110330066A1GMGC34, 520861.1-0330-066A1-GM GC34, 861.1-0330-066A1-GM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.